ACCULUX - Knickkopfleuchte Set, IP67, Zone1, 170 Lm, KFZ-Ladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 458581s
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Lichtstrom - 170 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189585814
Sonepar Artikelnummer
120642097
Hersteller Artikelnummer
458581s
Hersteller Typ
HL 25 EX SET 12/24V-458581S
Hersteller Artikel Nr.:
458581s
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Lichtstrom:
170 lm
Gehäusefarbe:
orange
Gesamtgewicht:
540 g
Schutzart (IP):
IP67
Lichtstrom einstellbar:
nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.980 kg


