Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Ladbarer Arbeitsstrahler, 15W PowerLED, ca. 1500 Lumen

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Ladbarer Arbeitsstrahler, 15W PowerLED, ca. 1500 Lumen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 447441

  • Aufladbar - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.820 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189474415

Sonepar Artikelnummer

120642120

Hersteller Artikelnummer

447441

Hersteller Typ

FL 1500 W-447441

Hersteller Artikel Nr.:

447441

Aufladbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.820 kg

AccuLux 1500 LED (Art.Nr. 447441, rot/schwarz) Sehr kompakter und leichter Arbeitsstrahler mit breiter Ausleuchtung von nahen Arbeitsbereichen, 3 Helligkeitsstufen: 100% / 50% / 25%, Leuchtdauern: ca. 2,5 h / 5 h / 10 h, bis ca. 1500 Lumen hell! Ladbarer Lithium-Ionen-Akku für den kabellosen Einsatz, die Leuchte aus robustem Kunststoff ist ladbar in Fahrzeugen (12 V) und in Gebäuden (100-240V), Akku-Kapazitätsanzeige, spritzwassergeschützt, 2 Haftmagnete an der Unterseite und stufenlos einstellbarer Neigungswinkel des Leuchtkopfes. Leuchtdauer bis ca. 10 Std. / Ladezeit ca. 6 Std. / Lichtstrom: bis ca. 1500 Lumen / Gewicht ca. 820g