Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - LED 2000, 230 V, schwarz, in bedr. Faltschachtel

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - LED 2000, 230 V, schwarz, in bedr. Faltschachtel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 405281

  • Ausführung - Stableuchte

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Gesamtgewicht - 68 g

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189052811

Sonepar Artikelnummer

120385815

Hersteller Artikelnummer

405281

Hersteller Typ

LED 2000

Hersteller Artikel Nr.:

405281

Ausführung:

Stableuchte

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

68 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.060 kg

LED 2000 (Art.Nr. 405282, schwarz)Design-Klassiker mit LED-Technik, gleichmäßige Ausleuchtung durch Linsenoptik, nahezu unbegrenzte Lebensdauer der LED, konzipiert für jahrelangen Gebrauch! Leuchtdauer: ca. 3,5 Std. (konstant hell) / Gewicht: 68 g