ACCULUX - LED Fernstrahler, ca. 270 Lumen, m. Linsenoptik und NLF
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 442081
Aufladbar - Ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Integrierte Ladevorrichtung - Nein
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189420818
Sonepar Artikelnummer
120402653
Hersteller Artikelnummer
442081
Hersteller Typ
ACCULUX UNILUX PRO-442081
Hersteller Artikel Nr.:
442081
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Integrierte Ladevorrichtung:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Notlicht:
Ja
Nennspannung:
100 .. 240 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
Nein
Breite:
93 mm
Höhe/Tiefe:
93 mm
Länge:
256 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.400 kg


