ACCULUX - LED Fernstrahler, ca. 270 Lumen, mit NLF
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 442181
Aufladbar - Ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Integrierte Ladevorrichtung - Nein
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4003189421815
Sonepar Artikelnummer
120402654
Hersteller Artikelnummer
442181
Hersteller Typ
ACCULUX UNILUX 7-442181
Hersteller Artikel Nr.:
442181
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Integrierte Ladevorrichtung:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Geeignet für Notlicht:
Ja
Nennspannung:
12 .. 24 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Nein
Breite:
93 mm
Höhe/Tiefe:
93 mm
Länge:
256 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.400 kg


