Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - LED-Stirnleuchte, ca. 200 Lumen, dimmbar, 3AAA-Batterien

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - LED-Stirnleuchte, ca. 200 Lumen, dimmbar, 3AAA-Batterien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 438012

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189380129

Sonepar Artikelnummer

120642122

Hersteller Artikelnummer

438012

Hersteller Typ

ACCULUX STL 200-438012

Hersteller Artikel Nr.:

438012

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

86 g

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Batterien:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.086 kg

AccuLux STL 200 (Art.Nr. 438012, schwarz) Sehr leichte und komfortable Power LED-Stirnleuchte mit variabel schaltbarer Helligkeit für den Nah- und Fernbereich, stufenlos dimmbar und Rotlicht, spritzwassergeschützt, Neigungswinkel einstellbar, inkl. 3AAA-Batterien – überragendes Preis-Leistungsverhältnis! Leuchtweite ca. 100 m Lichtstärke bis ca. 200 Lumen Leuchtdauer ca. 5 h (200 Lumen) Gewicht 86 g (inkl. 3 AAA Batterien)