Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Leuchte Knickkopf Zone 0,1/ 380 Lumen, 180° Grad schwenkbar

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Leuchte Knickkopf Zone 0,1/ 380 Lumen, 180° Grad schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 458681

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Gehäusefarbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189586811

Sonepar Artikelnummer

120642111

Hersteller Artikelnummer

458681

Hersteller Typ

HL 35 EX LEUCHTE-458681

Hersteller Artikel Nr.:

458681

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Gehäusefarbe:

mehrfarbig

Gesamtgewicht:

600 g

Schutzart (IP):

IP67

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.560 kg

AccuLux HL 35 EX HIGH POWER Leuchte (Art.Nr. 458681, gelb/schwarz) Aufladbare Knickkopf-Leuchte mit 2 Power LEDs und sehr hoher Leuchtkraft, 3-stufig schaltbar: 2 Schaltstufen für den Fernbereich (bis ca. 450 Lumen!) und 1 Schaltstufe für den Nahbereich, Notlichtfunktion zuschaltbar, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku mit digitaler Restkapazitätsanzeige in Stunden und Minuten, beidseitig (180°!) verstellbarer Leuchtenkopf, EX-Zonen: 0, 1, 2, und 20, 21, 22, Schutzart: IP 67 (Leuchte): tauchfähig bis 1 m Tiefe (zeitweise), Gewicht: ca. 600 g, 3 Jahre Akku-Garantie! Leuchtweite bis ca. 300 m / Ladezeit ca. 9 Std. Leuchtdauer: ca. 5 Std. (Fernlicht), ca. 10 Std. (Nahbereichslicht).