ACCULUX - Minihandleuchte, IP68, Zone 1 / 2xAAA Batterien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 493022
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189930225
Sonepar Artikelnummer
120385806
Hersteller Artikelnummer
493022
Hersteller Typ
MHL 5 EX-493022
Hersteller Artikel Nr.:
493022
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Lichtstrom:
60 lm
Gehäusefarbe:
gelb
Gesamtgewicht:
45 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
2
Lichtstrom einstellbar:
nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.077 kg


