ACCULUX - PowerLED-Arbeitsleuchte m. NLF, mit Ladestation, ca. 170 Lm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 457081s
Aufladbar - Ja
Gehäusefarbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85131000
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189570810
Sonepar Artikelnummer
120642105
Hersteller Artikelnummer
457081s
Hersteller Typ
EX SLE 15 LED SET M.NLF-457081S
Hersteller Artikel Nr.:
457081s
Aufladbar:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.880 kg
AccuLux EX SLE 15 LED Set, inkl. Ladestation / (Art.Nr. 457081s, schwarz)ATEX-geprüfter Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, separates Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar, extrem helle und ausfallsichere 3W-PowerLED als Hauptlicht, d.h. kein Lampenwechsel mehr! Schutzart IP 64 (Leuchte), sehr leicht: nur ca. 1100 g, Leuchtenkopf 110° schwenkbar, Akku-Kapazitätsanzeige, Leuchtweite ca. 200 m / Ladezeit ca. 15 Std. / Lichtstärke: ca. bis 180 Lumen Leuchtdauer der 3 W PowerLED: ca. 5 Std., LED-Pilotlampe: ca. 85 Std. Set inkl. Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24V, Vorsatzscheiben klar/orange


