Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - PowerLED-Arbeitsleuchte m. NLF, ohne Ladestation, ca.170 Lm

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - PowerLED-Arbeitsleuchte  m. NLF, ohne Ladestation, ca.170 Lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 457083s

  • Aufladbar - Ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Notlicht - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189570834

Sonepar Artikelnummer

120642106

Hersteller Artikelnummer

457083s

Hersteller Typ

EX SLE 15 LED SET O.NLF-457083S

Hersteller Artikel Nr.:

457083s

Aufladbar:

Ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Notlicht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.880 kg

AccuLux EX SLE 15 LED Set, inkl. Ladestation / (Art.Nr. 457083s, schwarz)ATEX-geprüfter Handscheinwerfer ohne Notlichtfunktion für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, separates Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar, extrem helle und ausfallsichere 3W-PowerLED als Hauptlicht, d.h. kein Lampenwechsel mehr! Schutzart IP 64 (Leuchte), sehr leicht: nur ca. 1100 g, Leuchtenkopf 110° schwenkbar, Akku-Kapazitätsanzeige, Leuchtweite ca. 200 m / Ladezeit ca. 15 Std. / Lichtstärke: ca. bis 180 Lumen Leuchtdauer der 3 W PowerLED: ca. 5 Std., LED-Pilotlampe: ca. 85 Std. Set inkl. Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24V, Vorsatzscheiben klar/orange