ACCULUX - PowerLED-Kopfleuchte, Zone 0/1 + 3xAAA Batterien, ca.170 Lm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 437022
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189370229
Sonepar Artikelnummer
120402655
Hersteller Artikelnummer
437022
Hersteller Typ
STL1 EX-437022
Hersteller Artikel Nr.:
437022
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Lichtstrom:
90 .. 174 lm
Gehäusefarbe:
gelb
Gesamtgewicht:
164 g
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Batterien:
3
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.200 kg


