Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - PowerLux Halogen, 230 V, schwarz, in Faltschachtel

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - PowerLux Halogen, 230 V, schwarz, in Faltschachtel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 422381

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - Halogenlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189223815

Sonepar Artikelnummer

120385809

Hersteller Artikelnummer

422381

Hersteller Typ

POWERLUX HALOGEN

Hersteller Artikel Nr.:

422381

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

Halogenlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

215 g

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

175 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.220 kg

PowerLux Halogen (Art.Nr. 422382, schwarz)Kraftvolle Handleuchte Made in Germany, wechselbares Ladeteil, vorfokussierter fokussierter Lichtstrahl, Haftmagnet und Trageschlaufe, NiMH-Akkus: kein Memory-Effekt, relativ kompakt und leicht, Maße 175x70x70 mm, Glühlampe 5,2V/0,85A Leuchtweite ca. 1000 m (!) Ladezeit ca. 15 Std. Leuchtdauer ca. 90 min Gewicht ca. 215 g