Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - PowerLux LED, 230 V, schwarz, in bedruckter Faltschachtel

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - PowerLux LED, 230 V, schwarz, in bedruckter Faltschachtel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 422083

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189220838

Sonepar Artikelnummer

120385816

Hersteller Artikelnummer

422083

Hersteller Typ

POWERLUX LED

Hersteller Artikel Nr.:

422083

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

200 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

215 g

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

175 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.220 kg

PowerLux LED (Art.Nr. 422083, blau/schwarz)3W-LED-Handleuchte Made in Germany, wechselbares Ladeteil, extrem hell und vorfokussiert mit dennoch breiter Ausleuchtung, (Version LED L: mit Linse für breite Lichtstreuung in der Mitte), kein Glühlampenwechsel mehr, Haftmagnet und Trageschlaufe, NiMH-Akkus: kein Memory-Effekt, relativ kompakt und leicht, Maße 175x70x70 mm, Leuchtmittel: 3 W LED (ca. 200 Lumen!) Leuchtweite ca. 1000 m (!) Ladezeit ca. 15 Std. Leuchtdauer ca. 180 min Gewicht ca. 215 g