Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACCULUX - Set Arbeitsleuchte ohne NLF, 3W Power LED, IP54, Ladestation

ACCULUX
kopierenkopieren
ACCULUX - Set Arbeitsleuchte ohne NLF, 3W Power LED, IP54, Ladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 456443

  • Aufladbar - Ja

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Notlicht - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003189564437

Sonepar Artikelnummer

120642116

Hersteller Artikelnummer

456443

Hersteller Typ

SL 5 LED SET O.NLF-456443

Hersteller Artikel Nr.:

456443

Aufladbar:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Notlicht:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

1.780 kg

AccuLux SL 5 LED Set (Art.Nr. 456443, schwarz/rot) Superlicht durch ausfallsichere 3 W PowerLED als Hauptlicht, kein Lampenwechsel mehr, Handscheinwerfer mit separatem Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar, sehr praktisch: durch die schnelle Ein- und Ausrastfunktion des Ladeteils kann die Leuchte schnell abgenommen werden, ohne Notlichtfunktion, Schutzart IP 54 (Leuchte), Blinklichtfunktion, sehr leicht: nur ca. 1100g, Leuchtenkopf 110° schwenkbar, Akku-Kapazitätsanzeige, Set inkl. Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24V, Vorsatzscheibe orange Leuchtweite ca. 150 m / Ladezeit ca. 15 Std. / Lichtstärke: ca. 280 Lumen Leuchtdauer der 3 W-Power LED (Hauptlicht) ca. 5 Std., LED-Pilotlampe: ca. 85 Std.