ACCULUX - Wie EX SLE 15 LED - mit Linsenfokus + mit NLF, ca. 180 Lumen
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 457181s
Aufladbar - Ja
Gehäusefarbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85131000
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189571817
Sonepar Artikelnummer
120385817
Hersteller Artikelnummer
457181s
Hersteller Typ
EX SLE 16 LED SET M.NLF-457181S
Hersteller Artikel Nr.:
457181s
Aufladbar:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.880 kg
AccuLux EX SLE 16 LED Set, inkl. Ladestation / (Art.Nr. 457181s schwarz) mit Linsenfokus. ATEX-geprüfter Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, separates Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar, extrem helle und ausfallsichere 3W-PowerLED als Hauptlicht, d.h. kein Lampenwechsel mehr! Schutzart IP 64 (Leuchte), sehr leicht: nur ca. 1100 g, Leuchtenkopf 110° schwenkbar, Akku-Kapazitätsanzeige, Leuchtweite ca. 200 m / Ladezeit ca. 15 Std. / Lichtstärke: ca. bis 180 Lumen Leuchtdauer der 3 W PowerLED: ca. 5 Std., LED-Pilotlampe: ca. 85 Std. Set inkl. Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24V, Vorsatzscheiben klar/orange


