ACCULUX - Wie SL 5 LED, mit Linsenfokus, mit NLF, ca. 180 Lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 456541
Aufladbar - Ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 3 W
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189565410
Sonepar Artikelnummer
120385812
Hersteller Artikelnummer
456541
Hersteller Typ
SL 6 LED SET M.NLF-456541
Hersteller Artikel Nr.:
456541
Aufladbar:
Ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
3 W
Schutzart (IP):
IP54
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Notlicht:
Ja
Nennspannung:
230 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
104 mm
Höhe/Tiefe:
245 mm
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.780 kg


