ACCULUX - Wie SL 5 LED, mit Linsenfokus, ohne NLF, ca. 180 Lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 456543
Aufladbar - Ja
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Notlicht - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189565434
Sonepar Artikelnummer
120642117
Hersteller Artikelnummer
456543
Hersteller Typ
SL 6 LED SET O.NLF-456543
Hersteller Artikel Nr.:
456543
Aufladbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Notlicht:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
1.780 kg
AccuLux SL 6 LED Set (Art.Nr. 456543, schwarz/rot)S uperlicht durch ausfallsichere 3 W PowerLED + Linsenfokus als Hauptlicht, kein Lampenwechsel mehr, Handscheinwerfer mit separatem Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar, sehr praktisch: durch die schnelle Ein- und Ausrastfunktion des Ladeteils kann die Leuchte schnell abgenommen werden, ohne Notlichtfunktion, Schutzart IP 54 (Leuchte), Blinklichtfunktion, sehr leicht: nur ca. 1100g, Leuchtenkopf 110° schwenkbar, Akku-Kapazitätsanzeige, Set inkl. Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24V, Vorsatzscheibe orange Leuchtweite ca. 170 m / Ladezeit ca. 15 Std. / Lichtstärke: ca. 280 Lumen Leuchtdauer der 3 W-Power LED (Hauptlicht) ca. 5 Std., LED-Pilotlampe: ca. 85 Std.


