ACCULUX - Winkelleuchte f. Nah-/Fernbereich, Zone 1,2 / 4xAA Batterien
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 495022
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003189950223
Sonepar Artikelnummer
120642110
Hersteller Artikelnummer
495022
Hersteller Typ
HL 10EXW-495022
Hersteller Artikel Nr.:
495022
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.220 kg
EX-geschützte Handleuchte HL 10 EX W in Winkelform mit sehr stoßfestem und wasserdichten Kunststoffgehäuse (IP67). Einzigartig ist die schwenkbare Streuscheibe, umschaltbar von Fernlicht, Leuchtweite ca. 150m, auf Nahbereichslicht. Lichtleistung ca. 170Lm. Leuchtdauer ca. 11h. Sehr anwenderfreundlich ist der drehbare Halteclip der Leuchte zur Befestigung an der Kleidung. inkl. 4 Mignon-Batterien (Typ AA). Gewicht ca. 250g. Maße 45x200x100mm. Ex-Zone 1, 2.


