Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ACR - Erdungsbügel 450mm länge 16mm²       

kopierenkopieren
ACR - Erdungsbügel 450mm länge 16mm²       

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006963

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151614

Hersteller Artikelnummer

1006963

Hersteller Typ

1006963

Hersteller Artikel Nr.:

1006963

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.075 kg

Erdungsbügel grün-gelb 16mm², M5 450mm, lang