Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ADRESYS - ANGEL React Shirt Genius Starter Package

ADRESYS
kopierenkopieren
ADRESYS - ANGEL React Shirt Genius Starter Package

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AD-S04100

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120116810018

Sonepar Artikelnummer

120927095

Hersteller Artikelnummer

AD-S04100

Hersteller Typ

ANGEL Genius starter package

Hersteller Artikel Nr.:

AD-S04100

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.350 kg

ANGEL ist der Helfer in Notsituationen: das intelligente System erkennt Elektrounfälle und aktiviert automatisiert die Rettungskette – ein umfassender Begleiter für den Arbeitsalltag. Das ANGEL-System besteht aus drei Komponenten: ein cleverer Genius, ein Smart-Textile-Shirt und eine dazugehörige App auf dem Mobiltelefon. Schnell zu installieren, einfach in der Handhabung und zuverlässig bei Notfällen. Der Genius ist die zentrale Steuerungseinheit des ANGEL-Systems. Die abnehmbare Elektronik wird in die Halterung eingeklickt und kommuniziert über optische und akustische Signale mit Nutzenden. Der Genius erkennt automatisch Notfallsituationen wie etwa: • Elektrounfall: Erkennung eines Spannungsabfalls am Körper mittels in das Smart-Textile-integrierte Elektroden • Sturzerkennung mittels integrierten Fallsensor • Manueller Notruf für weitere Notsituationen Der Genius ist über eine Bluetooth®-Verbindung mit dem Smartphone verbunden. In Notsituationen werden über die dazugehörige ANGEL-App Notfallkontakte und optional die Notrufzentrale verständigt – für eine zuverlässige Hilfe in Notfällen. · Leistungsfähiger Prozessor · Akkulaufzeit 1 Arbeitstag · Starke Magnete für sicheren Halt auf dem Oberarm · Perfekte optische Integration in das Shirt-Design · Leicht und kompakt · Inkl. Zubehörset Der Genius funktioniert nur in Verbindung mit einem ANGEL-Shirt.