ADRESYS - ANGEL React T-Shirt, S 22-27, Cobalt Blue

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AD-S05123
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 61091000
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120116810094
Sonepar Artikelnummer
120927104
Hersteller Artikelnummer
AD-S05123
Hersteller Typ
ANGEL Shirt AD-S05123
Hersteller Artikel Nr.:
AD-S05123
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.260 kg
ANGEL ist der Helfer in Notsituationen: das intelligente System erkennt Elektrounfälle und aktiviert automatisiert die Rettungskette – ein umfassender Begleiter für den Arbeitsalltag. Das ANGEL-System besteht aus drei Komponenten: ein cleverer Genius, ein Smart-Textile-Shirt und eine dazugehörige App auf dem Mobiltelefon. Schnell zu installieren, einfach in der Handhabung und zuverlässig bei Notfällen. Das Smart-Textile-Shirt ist die Arbeitsbekleidung mit Lebensretterfunktion – leitfähige Materialien und Elektroden im ANGEL-Shirt sind mit dem ANGEL-Genius verbunden. Die Elektroden erfassen einen Spannungsabfall am Körper und können somit zuverlässig einen Elektrounfall erkennen. Der Genius am Oberarm aktiviert die Rettungskette über das Smartphone. Der firmeneinheitlichen Auftritt ist gewährleistet – das ANGEL-Shirt ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann mit Logo versehen werden. • Erhältlich in Größe S bis 6XL • Farbvarianten: Verschiedene Farben im Shop erhältlich • 100% ÖKO-TEX-zertifizierte Baumwolle • Bündchenmaterial aus 92% Öko-Baumwolle und 8% Lycra® • Angenehmer Tragekomfort dank des Loose-Fit-Schnitts • Hautfreundlich, strapazierfähig, pflegeleicht • Pflegehinweis: 40°C, kein Bügeln, kein Trockner, keine Industriewäsche, keine Trockenreinigung, kein Bleichen • ÖKO-TEX®, blue sign® Bitte achten Sie bei der Bestellung auf die richtige Größe! Fordern Sie ein Broschüre mit integriertem Maßband an. Das ANGEL-Shirt funktioniert nur in Verbindung mit einem Genius.


