ADRESYS - Kundenspezifisches Logo - klein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AD-S07xxx
Herkunftsland - AT
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120116811398
Sonepar Artikelnummer
120927214
Hersteller Artikelnummer
AD-S07xxx
Hersteller Typ
Custom specific logo - small
Hersteller Artikel Nr.:
AD-S07xxx
Herkunftsland:
AT
Gewicht:
0.010 kg
ANGEL ist der Helfer in Notsituationen: das intelligente System erkennt Elektrounfälle und aktiviert automatisiert die Rettungskette – ein umfassender Begleiter für den Arbeitsalltag. Das ANGEL-System besteht aus drei Komponenten: ein cleverer Genius, ein Smart-Textile-Shirt und eine dazugehörige App auf dem Mobiltelefon. Schnell zu installieren, einfach in der Handhabung und zuverlässig bei Notfällen. Das Smart-Textile-Shirt kann mit kundenindividuellen Logos versehen werden. · Thermotransferdruck · Mit Logo sollte nur bei 30° gewaschen werden Zusätzlich muss einmal eine Pauschale zur Logoerstellung mitbestellt werden. In einer Bestellung müssen genau gleich viele Logos wie Shirts bestellt werden.