AEG - AST+ BL230G - Leuchtmelder Grün mit LED 115-250VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000215R0001
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413656616917
Sonepar Artikelnummer
120743047
Hersteller Artikelnummer
2CCG000215R0001
Hersteller Typ
AST+ BL230G
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG000215R0001
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Einbautiefe:
20 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.040 kg


