Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG - AST+ S1620 - Ausschalter 16A 250VAC / 400VAC, 2S

AEG
kopierenkopieren
AEG - AST+ S1620 - Ausschalter 16A 250VAC / 400VAC, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000212R0001

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656616870

Sonepar Artikelnummer

120743044

Hersteller Artikelnummer

2CCG000212R0001

Hersteller Typ

AST+ S1620

Hersteller Artikel Nr.:

2CCG000212R0001

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

24 V

Min. Bemessungsspannung:

24 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Spannungsart:

sonstige

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

Funktion: Handbetätigtes Schalten elektrischer Geräte. Anwendungen: Gebäudeinstallationstechnik im kommerziellen und privaten Bereich bis hin zu industriellen Schaltanlagen. Schalten von Beleuchtungs- und Prozessanlagen in Geschäften, Büros, Kaufhäusern, Fabriken, Krankenhäusern etc. Eigenschaften: Große Auswahl an mehrpoligen Schaltgeräten mit unterschiedlichen Schaltvermögen. Lieferbar sind Hauptschalter, Ausschalter, Wechselschalter und Gruppenschalter mit Mittelstellung. Die kompakten Schaltgeräte (4-polig in 1 TE) haben ein hohes Schaltvermögen durch doppeltes Trennen der Stromkreise. Sämtliche Schaltgeräte können mit einem Verhängschloß (in Verbindung mit einer Knebelsperre 'KS' ) verriegelt oder abgeschlossen werden und besitzen das VDE Zeichen. Die Anschlußklemmen sind mit unverlierbaren Pozidrivschrauben in Schutzart IP20 ausgestattet.