Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG - BA-END 2.1 - Endkappe 2P für Phasenschienen 10mm²

AEG
kopierenkopieren
AEG - BA-END 2.1 - Endkappe 2P für Phasenschienen 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650210R0000

  • Länge - 8 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656502104

Sonepar Artikelnummer

120743223

Hersteller Artikelnummer

4TQA650210R0000

Hersteller Typ

BA-END 2.1

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA650210R0000

Länge:

8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.002 kg

Zubehör für Sammelschienen der AEG Line. Endkappen für 2-phasige Sammelschienen.