Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG - BA-END 3.2 - Endkappe 2P und 3P für Phasenschienen 16mm²

AEG
kopierenkopieren
AEG - BA-END 3.2 - Endkappe 2P und 3P für Phasenschienen 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650193R0000

  • Länge - 13 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656501930

Sonepar Artikelnummer

120743212

Hersteller Artikelnummer

4TQA650193R0000

Hersteller Typ

BA-END 3.2

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA650193R0000

Länge:

13 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.002 kg

Zubehör für Sammelschienen der AEG Line. Endkappen für 2-phasige und 3-phasige Sammelschienen.