Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG - BA-FG 25/16 - Gabel Einspeiseklemme Kontaktlänge=16mm, 25mm²

AEG
kopierenkopieren
AEG - BA-FG 25/16 - Gabel Einspeiseklemme Kontaktlänge=16mm, 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650391R0000

  • Sammelschienendicke - 20 mm

  • Sammelschienenbreite - 14 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 23 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656503910

Sonepar Artikelnummer

120743278

Hersteller Artikelnummer

4TQA650391R0000

Hersteller Typ

BA-FG 25/16

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA650391R0000

Sammelschienendicke:

20 mm

Sammelschienenbreite:

14 mm

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

23 mm²

Breite der Klemme:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Zubehör für Sammelschienen der AEG Line. Einspeiseklemmen - mit Gabelschuh - 25mm², Kontaktlänge 16mm.