AEG - BA-FS 25/27 Q - Unibis Einspeiseklemme Stift-Kontaktlänge=27mm, 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650199R0000
Sammelschienendicke - 20 mm
Sammelschienenbreite - 28 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413656501992
Sonepar Artikelnummer
120743218
Hersteller Artikelnummer
4TQA650199R0000
Hersteller Typ
BA-FS 25/27 Q
Hersteller Artikel Nr.:
4TQA650199R0000
Sammelschienendicke:
20 mm
Sammelschienenbreite:
28 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Breite der Klemme:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg


