Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG - BA-S 1/12/10 - Stift PS 1P, 10mm², 12 Kontakte

AEG
kopierenkopieren
AEG - BA-S 1/12/10 - Stift PS 1P, 10mm², 12 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650369R1012

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656503699

Sonepar Artikelnummer

120743256

Hersteller Artikelnummer

4TQA650369R1012

Hersteller Typ

BA-S 1/12/10

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA650369R1012

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

210 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

85 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.026 kg

AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung, 10mm², 1-phasig, 12x1P. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.