AEG - BA-S 1/37/16H1+H - Stift PS 1P, 16mm², 37 Kontakte 1P, 16mm², 36 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650399R1636
Länge - 17 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.241 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413656503996
Sonepar Artikelnummer
120743286
Hersteller Artikelnummer
4TQA650399R1636
Hersteller Typ
BA-S 1/36/16H1+H
Hersteller Artikel Nr.:
4TQA650399R1636
Länge:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.241 kg
AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung, 16mm², 1-phasig + Hilfsschalter, 37x (1P + HS). Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.


