Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG - BA-S 3/12/10 FI - Stift PS 3P, 10mm², 12 Kontakte

AEG
kopierenkopieren
AEG - BA-S 3/12/10 FI - Stift PS 3P, 10mm², 12 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650208R1012

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656502081

Sonepar Artikelnummer

120743221

Hersteller Artikelnummer

4TQA650208R1012

Hersteller Typ

BA-S 3/12/10 FI

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA650208R1012

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

210.4 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.026 kg

AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung, 10mm², 3-phasig for MCB's Fixwell, 1xRCD + 8x1P oder 4x2P. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.