Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG - BA-S 3/36/16H(1+H) - Stift PS 3P, 16mm², 36 Kontakte

AEG
kopierenkopieren
AEG - BA-S 3/36/16H(1+H) - Stift PS 3P, 16mm², 36 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650355R1636

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 27 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656503552

Sonepar Artikelnummer

120743242

Hersteller Artikelnummer

4TQA650355R1636

Hersteller Typ

BA-S 3/36/16H1+H

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA650355R1636

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

27 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

130 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.241 kg

AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung, 10mm², 3-phasig + Hilfsschalter, 36x (1P + HS) oder 18x2P Hti MCBB oder 12x3P Hti MCB - Länge 1m. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.