Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG - BA-S 4/18/10 FI - Stift PS 4P, 10mm², 18 Kontakte

AEG
kopierenkopieren
AEG - BA-S 4/18/10 FI - Stift PS 4P, 10mm², 18 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650395R1018

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656503958

Sonepar Artikelnummer

120743282

Hersteller Artikelnummer

4TQA650395R1018

Hersteller Typ

BA-S 4/18/10 FI

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA650395R1018

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

322 mm

Breite in Teilungseinheiten:

18

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

8

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.157 kg

AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung, 10mm², 4-phasig, 1xRCD 4P + 7x2P. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.