AEG - BA-S 4/38/10 AFDD - Stift PS 4P, 10mm², 38 Kontakte 4P, 10mm², 38 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650365R1038
Länge - 29.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.241 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413656503651
Sonepar Artikelnummer
120743252
Hersteller Artikelnummer
4TQA650365R1038
Hersteller Typ
BA-SU 4/38/10 AFDD
Hersteller Artikel Nr.:
4TQA650365R1038
Länge:
29.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.241 kg
AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung, 10mm², 4-phasig für AFDD, 19x1P+N. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.


