AEG - BA-S 4/54/16 N - Stift PS 4P, 16mm², 54 Kontakte 4P, 16mm², 54 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650396R1654
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413656503965
Sonepar Artikelnummer
120743283
Hersteller Artikelnummer
4TQA650396R1654
Hersteller Typ
BA-S 4/54/16
Hersteller Artikel Nr.:
4TQA650396R1654
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1016 mm
Breite in Teilungseinheiten:
54
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
27
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.241 kg


