Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG - BA-SU 1/13/10 BLUE - Unibis PS 1P, 10mm², 13 Kontakte

AEG
kopierenkopieren
AEG - BA-SU 1/13/10 BLUE - Unibis PS 1P, 10mm², 13 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650398R1013

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656503989

Sonepar Artikelnummer

120743285

Hersteller Artikelnummer

4TQA650398R1013

Hersteller Typ

BA-S 1/13/10 BLAU

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA650398R1013

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

26 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

13

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.033 kg

AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung für Unibis™, 10mm², 1-phasig, 13x1P, L-Form - blau. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.