Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG - BA-SU 2/56/10 AFDD - Unibis PS 2P, 10mm², 56 Kontakte

AEG
kopierenkopieren
AEG - BA-SU 2/56/10 AFDD - Unibis PS 2P, 10mm², 56 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650375R1056

  • Länge - 26 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 0.241 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656503750

Sonepar Artikelnummer

120743262

Hersteller Artikelnummer

4TQA650375R1056

Hersteller Typ

BA-SU 2/56/10 AFDD

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA650375R1056

Länge:

26 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.241 kg

AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung für Unibis™, 10mm², 2-phasig für AFDD, 28x1P+N. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.