AEG - BA-SU 3/16/10 FI - Unibis PS 3P, 10mm², 16 Kontakte 3P, 10mm², 16 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650364R1015
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 29.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413656503644
Sonepar Artikelnummer
120743251
Hersteller Artikelnummer
4TQA650364R1015
Hersteller Typ
BA-SU 3/15/10 FI
Hersteller Artikel Nr.:
4TQA650364R1015
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
29.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.052 kg


