Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG - BA-SU 3/24/10 - Unibis PS 3P, 10mm², 24 Kontakte

AEG
kopierenkopieren
AEG - BA-SU 3/24/10 - Unibis PS 3P, 10mm², 24 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650352R1024

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 9 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413656503521

Sonepar Artikelnummer

120743239

Hersteller Artikelnummer

4TQA650352R1024

Hersteller Typ

BA-SU 3/24/10

Hersteller Artikel Nr.:

4TQA650352R1024

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

9 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

220 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

8

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.052 kg

AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung für Unibis™, 10mm², 3P - 12x2P. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.