AEG - BA-SU 4/112/10 Kit - Unibis PS 4P, 10mm², 112 Kontakte 4P, 10mm², 112 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650380R1055
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 9 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413656503804
Sonepar Artikelnummer
120743267
Hersteller Artikelnummer
4TQA650380R1055
Hersteller Typ
BA-SU 4/55/10 KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4TQA650380R1055
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
9 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
20.8 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
85 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.241 kg


