AEG - BA-SU 4/54/10 AFDD - Unibis PS 4P, 10mm², 54 Kontakte 4P, 10mm², 54 Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TQA650356R1054
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 29.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413656503569
Sonepar Artikelnummer
120743243
Hersteller Artikelnummer
4TQA650356R1054
Hersteller Typ
BA-SU 4/54/10
Hersteller Artikel Nr.:
4TQA650356R1054
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
29.5 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.241 kg


