AEG - GLX+ Q LUX 16 - Dämmerungsschalter Modular, Helligkeitsbereich 2-200 lux

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM666307R1341
Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 10 lx
Ausschalthelligkeit - 10 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413656663072
Sonepar Artikelnummer
120743054
Hersteller Artikelnummer
2CSM666307R1341
Hersteller Typ
GLX+ Q LUX 16
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM666307R1341
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
10 lx
Ausschalthelligkeit:
10 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Ausschaltverzögerung:
15 s
Einschaltverzögerung:
15 s
Max. Schaltleistung:
4000 W
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
sonstige
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
230
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
0 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
65 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
100 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.155 kg


