Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Autarkes Kochfeld 80cm Ind. Inkl. Dunstabzug

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Autarkes Kochfeld 80cm Ind. Inkl. Dunstabzug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949598635

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 17.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394131276

Sonepar Artikelnummer

121394755

Hersteller Artikelnummer

949598635

Hersteller Typ

TT84CA0FRB

Hersteller Artikel Nr.:

949598635

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

17.340 kg

AEG TT84CA0FRB Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug / 80cm / Induktion / Auto-Funktion / Abluft / Abluft oder Umluft