AEG HAUSGERÄTE - Backblech CTGR-AP1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902980490
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394080383
Sonepar Artikelnummer
121225135
Hersteller Artikelnummer
902980490
Hersteller Typ
902980490
Hersteller Artikel Nr.:
902980490
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Geeignet für Kochfelder:
Nein
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Länge:
385 mm
Breite:
466 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239900
Gewicht:
1.100 kg


