Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Backblech Easy2Clean

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Backblech Easy2Clean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902980259

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543789207

Sonepar Artikelnummer

120904140

Hersteller Artikelnummer

902980259

Hersteller Typ

902980259

Hersteller Artikel Nr.:

902980259

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76151080

Gewicht:

1.110 kg

Easy2Clean-Beschichtung für eine leichte Reinigung. Das leicht zu reinigende Backblech weist eine innovative Keramikbeschichtung auf. Fett und andere Nahrungsmittelrückstände backen nicht an. So benötigen Sie weder Öl noch Backpapier. Alles was Sie zur einfachen Reinigung benötigen, sind heißes Wasser, ein feuchtes Tuch und etwas Spülmittel. • Xera-Dur-Beschichtung: • Einfach ohne Backpapier direkt auf dem Blech backen • Einfach zu reinigen • Langlebig und widerstandsfähig • B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,2