Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEG HAUSGERÄTE - Brat- und Fettpfanne Easy2Clean

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Brat- und Fettpfanne Easy2Clean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902980314

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fettpfanne

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543829248

Sonepar Artikelnummer

120995464

Hersteller Artikelnummer

902980314

Hersteller Typ

902980314

Hersteller Artikel Nr.:

902980314

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fettpfanne

Geeignet für Herd:

Ja

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76151080

Gewicht:

1.000 kg

Easy2Clean-Beschichtung für eine leichte Reinigung. Das leicht zu reinigende Backblech weist eine innovative Keramikbeschichtung auf. Fett und andere Nahrungsmittelrückstände backen nicht an. So benötigen Sie weder Öl noch Backpapier. Alles was Sie zur einfachen Reinigung benötigen, sind heißes Wasser, ein feuchtes Tuch und etwas Spülmittel. • Xera-Dur-Beschichtung: • Einfach ohne Backpapier direkt auf dem Blech backen • Einfach zu reinigen • Langlebig und widerstandsfähig • B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 4