AEG HAUSGERÄTE - Domino Glaskeramik Kochstelle 29cm Induktion rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949492550
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Anzahl der Induktionskochzonen - 2
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543982844
Sonepar Artikelnummer
121064521
Hersteller Artikelnummer
949492550
Hersteller Typ
IKB32300CB
Hersteller Artikel Nr.:
949492550
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Induktionskochzonen:
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Ja
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
3650 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
290 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
270 mm
Einbautiefe:
490 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
5.500 kg


