Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Domino Glaskeramik Kochstelle 30cm 2Kreis rahmenlos

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Domino Glaskeramik Kochstelle 30cm 2Kreis rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949492875

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 4.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394123998

Sonepar Artikelnummer

121382136

Hersteller Artikelnummer

949492875

Hersteller Typ

HRB32320CB

Hersteller Artikel Nr.:

949492875

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

4.100 kg

949492875, HRB32320CB, Autarkes Kochfeld - 29 cm Breite, 2 Kochzonen strahlungsbeheizt, Rahmenloses Design, aufliegender Einbau, Restwärmeanzeige, Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, Bedienung über TouchControl, Kurzzeitwecker, Timer- und Pause-Funktion, Ausschnitt B/H mm: 270 / 490