AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Einbauhaube 56cm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 942150824
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - grau
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - stufenlos
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543619238
Sonepar Artikelnummer
120571701
Hersteller Artikelnummer
942150824
Hersteller Typ
DEB2531S
Hersteller Artikel Nr.:
942150824
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
grau
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
stufenlos
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
370 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
120 W
Gesamthöhe:
34 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
270 mm
Ausführung des Schalters:
Schieberegler
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
266 m³/h
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
66.3 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
9.800 kg


