Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Flachschirm 60cm A schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Dunstabzug Flachschirm 60cm A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 942022827

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 4 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394072470

Sonepar Artikelnummer

121224653

Hersteller Artikelnummer

942022827

Hersteller Typ

DPE5661B

Hersteller Artikel Nr.:

942022827

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

4 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

400 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

230 W

Gesamthöhe:

395 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

300 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Nein

Ausführung des Schalters:

sonstige

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

415 m³/h

Geräuschemission:

59 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

51 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.500 kg

AEG Dunstabzugshaben der Serie 5000 mit Extraction Tech Plus: Die AEG 5000 ExtractionTech Plus Dunstabzugshauben sorgen dafür, dass die Luft in deiner Küche stets frisch und sauber bleibt. Der Hochleistungsmotor reinigt die Luft gründlich und entfernt Gerüche für eine bessere Kochumgebung. ExtractionTech Plus: Hochleistungs-Geruchsbeseitigung für deine Küche: ExtractionTech Plus sorgt dafür, dass deine Küche beim Kochen stets frisch und sauber riecht. Der Hochleistungsmotor reinigt die Luft gründlich und entfernt Gerüche für eine angenehme Kochumgebung. Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht: Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist. Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung: Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen. Benachrichtigung für die Filterreinigung: Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.